Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Ubbink France - Solin toit 40 à 60° plomb D160/225mm - 192321

UBBINK FRANCE
CopieCopie
Ubbink France - Solin toit 40 à 60° plomb D160/225mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau - acier inoxydable

  • type de tuiles - universel

  • traversée horizontale - Non

  • couleur - autre

  • pente du toit - 40...60 °

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8713645101415

Réf. Sonepar

03350510141

Réf. Fournisseur

192321

Marque

Ubbink France

matériau:

acier inoxydable

type de tuiles:

universel

traversée horizontale:

Non

couleur:

autre

pente du toit:

40...60 °

traversée verticale:

Oui

avec coque de glissement:

Non

diamètre du système:

225 mm

Solin plomb pour terminaux diamètre 160/225mm pour toit en pente 40° à 60°.

Les Atouts de la gamme:

Chemilux Condensation permet la réhabilitation d'un conduit existant pour l'implantation d'un appareil non étanche de type B22p / B23p. Le système est vendu en kit, ocre ou noir, et comprend tous les éléments nécessaires pour une installation complète.

Quelques mots du fabricant :

Notre métier consiste à concevoir et distribuer des systèmes complets, des produits et des accessoires de fumisterie, ventilation et enveloppe du bâtiment sur les marchés négoce et industrie.

Un produit Ubbink France

Découvrez toute la gamme Ubbink France