Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Ubbink France - Solin toit 5 à 25° inox plomb naturel D80/130mm - 186222

UBBINK FRANCE
CopieCopie
Ubbink France - Solin toit 5 à 25° inox  plomb naturel D80/130mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau - acier inoxydable

  • type de tuiles - universel

  • traversée horizontale - Non

  • couleur - autre

  • pente du toit - 5...25 °

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8717568047447

Réf. Sonepar

03350804744

Réf. Fournisseur

186222

Marque

Ubbink France

matériau:

acier inoxydable

type de tuiles:

universel

traversée horizontale:

Non

couleur:

autre

pente du toit:

5...25 °

traversée verticale:

Oui

avec coque de glissement:

Non

diamètre du système:

130 mm

Solin plomb pour terminaux diamètre 80/130 pour toit en pente de 5 à 25°.

Les Atouts de la gamme:

Le Rolux 3CEp Condensation Concentrique est un dispositif collectif d’évacuation de produits de combustion destiné aux appareils à gaz étanches.Le système fonctionne en pression : le diamètre du conduit vertical est donc réduit.

Quelques mots du fabricant :

Notre métier consiste à concevoir et distribuer des systèmes complets, des produits et des accessoires de fumisterie, ventilation et enveloppe du bâtiment sur les marchés négoce et industrie.

Un produit Ubbink France

Découvrez toute la gamme Ubbink France