Non retournable

Ubbink France - Solin toit 5 à 25° Ubiflex ocre D110/160mm - 290086

UBBINK FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau - autre

  • type de tuiles - universel

  • traversée horizontale - Non

  • couleur - rouge

  • pente du toit - 5...25 °

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8713645125916

Réf. Sonepar

03350290086

Réf. Fournisseur

290086

Marque

Ubbink France

matériau:

autre

type de tuiles:

universel

traversée horizontale:

Non

couleur:

rouge

pente du toit:

5...25 °

nombre de briques:

1

traversée verticale:

Oui

avec coque de glissement:

Non

diamètre du système:

160 mm

pays de fabrication:

PAYS-BAS

Solin Ubiflex pour terminaux diamètre 110/160mm pour toit en pente 5° à 25°, ocre.

Les Atouts de l'article:

Installation facile du solin Réglage de la pente grâce à la rotule intégrée L'Ubiflex est malléable et sans plomb

Quelques mots du fabricant :

Notre métier consiste à concevoir et distribuer des systèmes complets, des produits et des accessoires de fumisterie, ventilation et enveloppe du bâtiment sur les marchés négoce et industrie.