Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Ubbink France - Solin toit plat 0 à 10° inox D110/160mm - 190231

UBBINK FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau de la plaque - acier inoxydable

  • diamètre du système - 160 mm

  • adapté aux toits plats - Oui

  • adapté aux toits légèrement inclinés - Oui

  • adapté aux tuiles - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8713645109114

Réf. Sonepar

03350510070

Réf. Fournisseur

190231

Marque

Ubbink France

matériau de la plaque:

acier inoxydable

diamètre du système:

160 mm

adapté aux toits plats:

Oui

adapté aux toits légèrement inclinés:

Oui

adapté aux tuiles:

Non

adapté aux embases:

Non

adapté aux cheminées:

Oui

pente du toit:

0...10 °

plaque:

carré

avec coque de glissement/ anti-pluie:

Non

Solin plomb pour terminaux diamètre 110/160mm pour toit plat de 0° à 10°.

Les Atouts de la gamme:

Le Rolux 3CEp Condensation Concentrique est un dispositif collectif d’évacuation de produits de combustion destiné aux appareils à gaz étanches.Le système fonctionne en pression : le diamètre du conduit vertical est donc réduit.

Quelques mots du fabricant :

Notre métier consiste à concevoir et distribuer des systèmes complets, des produits et des accessoires de fumisterie, ventilation et enveloppe du bâtiment sur les marchés négoce et industrie.

Un produit Ubbink France

Découvrez toute la gamme Ubbink France