Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Ubbink France - Solin toit plat 0 à 10° inox D125/200mm - 191231

UBBINK FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau - acier inoxydable

  • traversée horizontale - Non

  • pente du toit - 0...10 °

  • traversée verticale - Oui

  • avec coque de glissement - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8713645101033

Réf. Sonepar

03350510103

Réf. Fournisseur

191231

Marque

Ubbink France

matériau:

acier inoxydable

traversée horizontale:

Non

pente du toit:

0...10 °

traversée verticale:

Oui

avec coque de glissement:

Non

diamètre du système:

200 mm

Solin aluminium pour terminaux diamètre 125/200mm pour toit plat 0° à 10°.

Les Atouts de la gamme:

Le Rolux 3CEp Condensation Concentrique est un dispositif collectif d’évacuation de produits de combustion destiné aux appareils à gaz étanches.Le système fonctionne en pression : le diamètre du conduit vertical est donc réduit.

Quelques mots du fabricant :

Notre métier consiste à concevoir et distribuer des systèmes complets, des produits et des accessoires de fumisterie, ventilation et enveloppe du bâtiment sur les marchés négoce et industrie.

Un produit Ubbink France

Découvrez toute la gamme Ubbink France