Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Ubbink France - Solin toit plat alu D160-180mm - 146177

UBBINK FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau plaque à coller - aluminium

  • forme - rond

  • diamètre de traversée - 200 mm

  • longueur du collier de toit - 495 mm

  • avec couvercle de protection pour entrée - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8711465029940

Réf. Sonepar

03350146177

Réf. Fournisseur

146177

Marque

Ubbink France

matériau plaque à coller:

aluminium

forme:

rond

diamètre de traversée:

200 mm

longueur du collier de toit:

495 mm

avec couvercle de protection pour entrée:

Non

avec bague isolante:

Non

avec couvercle:

Non

diamètre du collier de toit:

495 mm

hauteur:

120 mm

Solin pour toit plat aluminium diamètre 160 à 180mm.

Les Atouts de l'article:

Matériaux : Aluminium, aluminium/EPDM ou aluminium/PVC Dimensions : d. 166-180 (solin aluminium seul), d. 131-166(solin avec jupe EPDM), d. 131-166 (solin avec jupe PVC)

Quelques mots du fabricant :

Notre métier consiste à concevoir et distribuer des systèmes complets, des produits et des accessoires de fumisterie, ventilation et enveloppe du bâtiment sur les marchés négoce et industrie.