Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Ubbink France - Solin Ubiflex 5°-25° D160mm noir - 888090

UBBINK FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau - autre

  • type de tuiles - universel

  • traversée horizontale - Non

  • couleur - noir

  • pente du toit - 5...25 °

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8713645144924

Réf. Sonepar

03350645146

Réf. Fournisseur

888090

Marque

Ubbink France

matériau:

autre

type de tuiles:

universel

traversée horizontale:

Non

couleur:

noir

pente du toit:

5...25 °

nombre de briques:

1

traversée verticale:

Oui

avec coque de glissement:

Non

diamètre du système:

160 mm

Solin Ubiflex diamètre 160mm noir pour toits en pente de 5 à 25°.

Les Atouts de l'article:

Installation facile et rapide du solin Réglage de la pente grâce à la rotule intégrée L'Ubiflex est malléable et sans plomb

Les Atouts de la gamme:

La bavette du solin est en Ubiflex, un matériau malléable à la main ou au maillet. La rotule du solin permet de régler la pente précisément.

Quelques mots du fabricant :

Notre métier consiste à concevoir et distribuer des systèmes complets, des produits et des accessoires de fumisterie, ventilation et enveloppe du bâtiment sur les marchés négoce et industrie.

Un produit Ubbink France

Découvrez toute la gamme Ubbink France