Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Ubbink France - Sortie de toit chatière ardoise Vepac® 200 Nova D160mm - 294655

UBBINK FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • diamètre nominal du conduit - 160 mm

  • pente du toit - 25...60 °

  • longueur du collier de toit - 555 mm

  • largeur du collier de toit - 300 mm

  • matériau - plastique

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8713645240886

Réf. Sonepar

03350524088

Réf. Fournisseur

294655

Marque

Ubbink France

diamètre nominal du conduit:

160 mm

pente du toit:

25...60 °

longueur du collier de toit:

555 mm

largeur du collier de toit:

300 mm

matériau:

plastique

Sortie de toit chatière ardoise Vepac® 200 Nova D160mm

Les Atouts de l'article:

Discret Esthétisme du toit ardoise conservé Résiste aux conditions climatiques difficiles (chaleur, pluie…) Faibles pertes de charge (testé auprès du laboratoire indépendant CETIAT) Conforme DTU 68.3 Compatible RE 2020

Les Atouts de la gamme:

Gamme complète de chatières de ventilation pour toit ardoise idéale pour la ventilation des combles et/ou la surface de l’écran de sous-toiture. Existant en version terminal de ventilation avec l'adaptateur ou sortie de toit pour extraction d'une VMC.

Quelques mots du fabricant :

Notre métier consiste à concevoir et distribuer des systèmes complets, des produits et des accessoires de fumisterie, ventilation et enveloppe du bâtiment sur les marchés négoce et industrie.

Un produit Ubbink France

Découvrez toute la gamme Ubbink France