Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Ubbink France - Sortie de toit VMC Ubiflu 2 universel anthracite avec multidiam - 15380304

UBBINK FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • longueur du collier de toit - 500 mm

  • largeur du collier de toit - 500 mm

  • matériau - plastique

  • avec embout passe-câble en bas/ en haut - Non

  • avec pare-vent - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8713645176857

Réf. Sonepar

03350380304

Réf. Fournisseur

15380304

Marque

Ubbink France

longueur du collier de toit:

500 mm

largeur du collier de toit:

500 mm

matériau:

plastique

avec embout passe-câble en bas/ en haut:

Non

avec pare-vent:

Non

hauteur:

120 mm

matériau plaque à coller:

autre

Sortie de toit VMC Ubiflu 2 universel anthracite avec multidiam.

Les Atouts de l'article:

Solin d'étanchéité Ubiflex® permettant de s'adapter à de nombreuses tuiles Avec adaptateur multi-diamètre du ø100 au ø160mm Faibles pertes de charge

Les Atouts de la gamme:

Les sorties de toit UBIFLU 2 sont idéales pour la ventilation de chute, extraction de hotte de cuisine ou VMC simple-flux

Quelques mots du fabricant :

Notre métier consiste à concevoir et distribuer des systèmes complets, des produits et des accessoires de fumisterie, ventilation et enveloppe du bâtiment sur les marchés négoce et industrie.

Un produit Ubbink France

Découvrez toute la gamme Ubbink France