Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Ubbink France - Sortie de toit VMC Ubiflu 9 anthracite diamètre 250mm - 900102

UBBINK FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • diamètre nominal du conduit - 250 mm

  • modèle - à simple paroi

  • pente du toit - 5...45 °

  • longueur du collier de toit - 600 mm

  • largeur du collier de toit - 600 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8713645080079

Réf. Sonepar

03350645081

Réf. Fournisseur

900102

Marque

Ubbink France

diamètre nominal du conduit:

250 mm

modèle:

à simple paroi

pente du toit:

5...45 °

longueur du collier de toit:

600 mm

largeur du collier de toit:

600 mm

matériau:

aluminium

avec embout passe-câble en bas/ en haut:

Non

avec pare-vent:

Non

hauteur:

182 mm

diamètre du collier de toit:

250 mm

matériau plaque à coller:

plomb

Sortie de toit VMC Ubiflu 9 anthracite diamètre 250mm.

Les Atouts de l'article:

Composition métallique Pour toits tuiles et ardoises Peu de pertes de charge Grille de protection pour éviter l'entrée de nuisibles

Les Atouts de la gamme:

Les sorties de toit Ubiflu 9 sont idéales pour l'extraction d'air de VMC simple et double-flux ou de systèmes raccordées nécessitant de gros débits. Composé d'un capot amovible afin de faciliter l’installation et l’entretien

Quelques mots du fabricant :

Notre métier consiste à concevoir et distribuer des systèmes complets, des produits et des accessoires de fumisterie, ventilation et enveloppe du bâtiment sur les marchés négoce et industrie.

Un produit Ubbink France

Découvrez toute la gamme Ubbink France