Ubbink France - Sortie de toit VMC Ubiflu 9 rouge diamètre 125mm - 900212

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
diamètre nominal du conduit - 125 mm
modèle - à simple paroi
pente du toit - 5...45 °
longueur du collier de toit - 500 mm
largeur du collier de toit - 400 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8713645080277
Réf. Sonepar
03350900212
Réf. Fournisseur
900212
Marque
Ubbink France
diamètre nominal du conduit:
125 mm
modèle:
à simple paroi
pente du toit:
5...45 °
longueur du collier de toit:
500 mm
largeur du collier de toit:
400 mm
matériau:
aluminium
avec embout passe-câble en bas/ en haut:
Non
avec pare-vent:
Non
hauteur:
136 mm
diamètre du collier de toit:
125 mm
matériau plaque à coller:
plomb
pays de fabrication:
FRANCE
Les Atouts de l'article:
Composition métallique Pour toits tuiles et ardoises Peu de pertes de charge Grille de protection pour éviter l'entrée de nuisibles
Les Atouts de la gamme:
Les sorties de toit Ubiflu 9 sont idéales pour l'extraction d'air de VMC simple et double-flux ou de systèmes raccordées nécessitant de gros débits. Composé d'un capot amovible afin de faciliter l’installation et l’entretien
Quelques mots du fabricant :
Notre métier consiste à concevoir et distribuer des systèmes complets, des produits et des accessoires de fumisterie, ventilation et enveloppe du bâtiment sur les marchés négoce et industrie.
Un produit Ubbink France
Découvrez toute la gamme Ubbink France


