Ubbink France - Sortie de toit VMC Valetis rouge diamètre 160mm - 172111

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
diamètre nominal du conduit - 160 mm
pente du toit - 16...55 °
longueur du collier de toit - 500 mm
largeur du collier de toit - 600 mm
matériau - plastique
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8713645246406
Réf. Sonepar
03350524640
Réf. Fournisseur
172111
Marque
Ubbink France
diamètre nominal du conduit:
160 mm
pente du toit:
16...55 °
longueur du collier de toit:
500 mm
largeur du collier de toit:
600 mm
matériau:
plastique
hauteur:
308 mm
matériau plaque à coller:
autre
pays de fabrication:
PAYS-BAS
Un produit Ubbink France
Découvrez toute la gamme Ubbink France


