Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Ubbink France - Sortie de toit VMC Ventus 160-150 Toit Plat - 169886

UBBINK FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau - autre

  • couleur sur le toit - noir

  • longueur totale - 957 mm

  • diamètre nominal du tube - 160 mm

  • diamètre interne partie située au-dessus du toit - 160 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8713645239521

Réf. Sonepar

03350523952

Réf. Fournisseur

169886

Marque

Ubbink France

matériau:

autre

couleur sur le toit:

noir

longueur totale:

957 mm

diamètre nominal du tube:

160 mm

diamètre interne partie située au-dessus du toit:

160 mm

diamètre externe du bouchon:

396 mm

isolé:

Oui

matériau isolant:

EPS

numéro RAL:

9005

longueur au-dessus du toit:

531 mm

diamètre nominal:

160 mm

Sortie de toit VMC Ventus 160-150 Toit Plat.

Les Atouts de l'article:

Solin universel intégré pour toit en pente de 15 à 55°. Installation facile et rapide : terminal vertical avec raccordement perpendiculaire au toit. Raccordement direct à la gamme Aerfoam D160 mm & 200 mm, avec adaptateurs pour D150 mm & 180 mm Hautes performances, pertes de charges optimisées Conception anti-neige et pluie, drainage intelligent

Les Atouts de la gamme:

Le Ventus est une nouvelle génération de terminaux de toiture isolés et intelligents développés pour les systèmes de ventilation. D'excellentes performances en matière de perte de charge, ce qui contribue à une efficacité de ventilation plus élevée.

Quelques mots du fabricant :

Notre métier consiste à concevoir et distribuer des systèmes complets, des produits et des accessoires de fumisterie, ventilation et enveloppe du bâtiment sur les marchés négoce et industrie.

Un produit Ubbink France

Découvrez toute la gamme Ubbink France