Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Ubbink France - Sortie de ventilation toit plat diamètre 110mm isolé - 169944

UBBINK FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • diamètre nominal du conduit - 110 mm

  • matériau - plastique

  • avec embout passe-câble en bas/ en haut - Non

  • avec pare-vent - Non

  • hauteur - 817 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8713645246574

Réf. Sonepar

03350524657

Réf. Fournisseur

169944

Marque

Ubbink France

diamètre nominal du conduit:

110 mm

matériau:

plastique

avec embout passe-câble en bas/ en haut:

Non

avec pare-vent:

Non

hauteur:

817 mm

diamètre du collier de toit:

330 mm

matériau plaque à coller:

aluminium

Sortie de ventilation toit plat diamètre 110mm isolé noir.

Les Atouts de l'article:

Existe en 2 versions : isolé et non isolé Résistant aux U.V Installation rapide Discret Faibles pertes de charge

Quelques mots du fabricant :

Notre métier consiste à concevoir et distribuer des systèmes complets, des produits et des accessoires de fumisterie, ventilation et enveloppe du bâtiment sur les marchés négoce et industrie.