Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Ubbink France - Té 87° Rolux Condensation D80/125mm PPTL/inox - 716102

UBBINK FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau tube intérieur - plastique

  • forme - regard d'inspection en arc

  • température moyenne maximale (permanente) - 120 °C

  • diamètre raccordement 1 - 80 + 125 mm

  • couleur - blanc

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8713645075099

Réf. Sonepar

03350716102

Réf. Fournisseur

716102

Marque

Ubbink France

matériau tube intérieur:

plastique

forme:

regard d'inspection en arc

température moyenne maximale (permanente):

120 °C

diamètre raccordement 1:

80 + 125 mm

couleur:

blanc

matériau tube extérieur:

acier inoxydable

classe de qualité tube interne:

polypropylène (PP)

angle du coude:

87 °

positif (surpression):

Oui

humide (condensé):

Oui

négatif (dépression):

Oui

sec (non condensé):

Non

protection des surfaces tube externe:

revêtu

diamètre raccordement 2:

80 + 125 mm

épaisseur de paroi tube interne:

2 mm

mode de production tube interne:

sans soudure

mode de production tube externe:

soudé par cordon longitudinal (recouvrement)

connexion tube externe - tube externe:

manchon avec étanchéification

avec bande de serrage:

Non

numéro RAL:

9010

Té 87° Rolux Condensation diamètre 80/125mm PPTL/inox.

Les Atouts de la gamme:

Rolux Condensation est un système concentrique d'évacuation de fumées pour chaudières à condensation de type C3 et C1. Les conduits et coudes sont équipés du système Sekurit, qui simplifie et sécurise l'installation.

Quelques mots du fabricant :

Notre métier consiste à concevoir et distribuer des systèmes complets, des produits et des accessoires de fumisterie, ventilation et enveloppe du bâtiment sur les marchés négoce et industrie.

Un produit Ubbink France

Découvrez toute la gamme Ubbink France