Non retournable

Ubbink France - Terminal Horizontal Aerfoam D180mm - 888407

UBBINK FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau - acier

  • raccordement - autre

  • diamètre nominal - 180 mm

  • diamètre externe du bouchon - 270 mm

  • longueur - 115 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8713645211848

Réf. Sonepar

03350888407

Réf. Fournisseur

888407

Marque

Ubbink France

matériau:

acier

raccordement:

autre

diamètre nominal:

180 mm

diamètre externe du bouchon:

270 mm

longueur:

115 mm

traitement de la surface:

autre

isolé:

Non

longueur de travail:

50 mm

pays de fabrication:

PAYS-BAS

Terminal Horizontal Aerfoam diamètre 180mm pour prise et rejet d'air.

Les Atouts de l'article:

Terminal mural à très faibles pertes de charges

Les Atouts de la gamme:

Aerfoam est une gamme de conduits et coudes de ventilation isolés pour l'évacuation et la prise d'air de VMC simple-flux, VMC double-flux et CET. Elle affiche une empreinte carbone nulle grâce à l'utilisation de ressources organiques dans sa fabrication.

Quelques mots du fabricant :

Notre métier consiste à concevoir et distribuer des systèmes complets, des produits et des accessoires de fumisterie, ventilation et enveloppe du bâtiment sur les marchés négoce et industrie.

Un produit Ubbink France

Découvrez toute la gamme Ubbink France