Ubbink France - Terminal horizontal Contego 160mm Noir Gris - 188843

UBBINK FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau - autre

  • raccordement - autre

  • diamètre nominal - 160 mm

  • longueur - 266 mm

  • traitement de la surface - autre

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

8713645246529

Réf. Sonepar

03350524652

Réf. Fournisseur

188843

Marque

Ubbink France

matériau:

autre

raccordement:

autre

diamètre nominal:

160 mm

longueur:

266 mm

traitement de la surface:

autre

isolé:

Non

longueur de travail:

75 mm

pays de fabrication:

PAYS-BAS

Terminal horizontal Contego D160mm

Un produit Ubbink France

Découvrez toute la gamme Ubbink France