Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Ubbink France - Terminal horizontal Contego 200mm Noir Gris - 188841

UBBINK FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau - autre

  • raccordement - autre

  • diamètre nominal - 200 mm

  • longueur - 266 mm

  • traitement de la surface - autre

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8713645246505

Réf. Sonepar

03350524650

Réf. Fournisseur

188841

Marque

Ubbink France

matériau:

autre

raccordement:

autre

diamètre nominal:

200 mm

longueur:

266 mm

traitement de la surface:

autre

isolé:

Non

longueur de travail:

75 mm

Terminal horizontal Contego D200mm

Les Atouts de l'article:

Convient pour l'alimentation ou l'extraction d'air Design moderne et discret Installation rapide et facile Fabriqué en PP recyclé résistant aux UV Dispositif anti-coulure Dispositif anti-intrusion (volatiles, etc.)

Les Atouts de la gamme:

La sortie murale Contego est adaptée à la VMC, gérant à la fois l'air entrant et sortant. Fabriquée en PP recyclé et résistant aux UV, elle empêche les gouttes d'eau, minimise l'accumulation de saleté et possède une grille pour bloquer les nuisibles.

Quelques mots du fabricant :

Notre métier consiste à concevoir et distribuer des systèmes complets, des produits et des accessoires de fumisterie, ventilation et enveloppe du bâtiment sur les marchés négoce et industrie.

Un produit Ubbink France

Découvrez toute la gamme Ubbink France