Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Ubbink France - Terminal horizontal Rolux Condensation D60/100mm long.750mm excentrique blanc - 229100

UBBINK FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type de système - concentrique

  • température moyenne maximale (permanente) - 120 °C

  • numéro RAL côté pignon - 9010

  • longueur totale - 750 mm

  • construction à évacuation - à 1 conduit

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8713645214238

Réf. Sonepar

03350229100

Réf. Fournisseur

229100

Marque

Ubbink France

type de système:

concentrique

température moyenne maximale (permanente):

120 °C

numéro RAL côté pignon:

9010

longueur totale:

750 mm

construction à évacuation:

à 1 conduit

diamètre du système concentrique:

60 + 100 mm

positif (surpression):

Oui

humide (condensé):

Oui

négatif (dépression):

Oui

sec (non condensé):

Non

adapté uniquement à l'alimentation en air:

Non

matériau du tube de fumée:

plastique

matériau du tube d'alimentation en air:

plastique

classe de qualité du tube de fumée:

polypropylène (PP)

anti-reflet/ sans glace:

Oui

couleur côté pignon:

blanc

couleur intérieure:

blanc

numéro RAL côté interne:

9010

Terminal horizontal Rolux Condensation diamètre 60/100mm longueur 750mm excentrique blanc.

Les Atouts de l'article:

Conduit extérieur en PVC pour traverser la paroi sans fourreau

Les Atouts de la gamme:

Rolux Condensation est un système concentrique d'évacuation de fumées pour chaudières à condensation de type C3 et C1. Les conduits et coudes sont équipés du système Sekurit, qui simplifie et sécurise l'installation.

Quelques mots du fabricant :

Notre métier consiste à concevoir et distribuer des systèmes complets, des produits et des accessoires de fumisterie, ventilation et enveloppe du bâtiment sur les marchés négoce et industrie.

Un produit Ubbink France

Découvrez toute la gamme Ubbink France