Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Ubbink France - Traversée de cloison étanche pour rampant D150 à 186mm - 188483

UBBINK FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau manchon - EPDM

  • hauteur d'encastrement - 10 mm

  • manchon avec renforcement de tissu - Non

  • partagé - Non

  • diamètre intérieur - 150 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8713645219202

Réf. Sonepar

03350521920

Réf. Fournisseur

188483

Marque

Ubbink France

matériau manchon:

EPDM

hauteur d'encastrement:

10 mm

manchon avec renforcement de tissu:

Non

partagé:

Non

diamètre intérieur:

150 mm

diamètre externe:

186 mm

Traversée de cloison étanche pour rampant diamètre 150 à 186 mm.

Les Atouts de l'article:

Rend l'installation parfaitement étanche Limite les déperditions de chaleur

Quelques mots du fabricant :

Notre métier consiste à concevoir et distribuer des systèmes complets, des produits et des accessoires de fumisterie, ventilation et enveloppe du bâtiment sur les marchés négoce et industrie.