Ubbink France - Vis inox long.100mm Torx - 850306

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - Vis à carreaux
matériau - acier inoxydable
longueur - 100 mm
largeur - 20 mm
pays de fabrication - FRANCE
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8713645143736
Réf. Sonepar
03350850306
Réf. Fournisseur
850306
Marque
Ubbink France
modèle:
Vis à carreaux
matériau:
acier inoxydable
longueur:
100 mm
largeur:
20 mm
pays de fabrication:
FRANCE
Vis inox longueur 100mm Torx.
Les Atouts de l'article:
Inaltérable Équipée d'une rondelle en EPDM qui assure l'étanchéité
Quelques mots du fabricant :
Notre métier consiste à concevoir et distribuer des systèmes complets, des produits et des accessoires de fumisterie, ventilation et enveloppe du bâtiment sur les marchés négoce et industrie.
Les Atouts de l'article:
Inaltérable Équipée d'une rondelle en EPDM qui assure l'étanchéité
Quelques mots du fabricant :
Notre métier consiste à concevoir et distribuer des systèmes complets, des produits et des accessoires de fumisterie, ventilation et enveloppe du bâtiment sur les marchés négoce et industrie.
Un produit Ubbink France
Découvrez toute la gamme Ubbink France


