Ubbink France - Vis inox long.80mm marron-rouge RAL 8015 Torx - 851407

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - Vis à carreaux
matériau - acier inoxydable
couleur - autre
longueur - 80 mm
largeur - 20 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8713645225258
Réf. Sonepar
03350522525
Réf. Fournisseur
851407
Marque
Ubbink France
modèle:
Vis à carreaux
matériau:
acier inoxydable
couleur:
autre
longueur:
80 mm
largeur:
20 mm
pays de fabrication:
FRANCE
Vis Inox pour tuiles faîtières et de rives longueur 80mm marron rouge RAL 8015 Torx
Les Atouts de l'article:
Résistant Rondelle EPDM étanche Ne rouille pas
Quelques mots du fabricant :
Notre métier consiste à concevoir et distribuer des systèmes complets, des produits et des accessoires de fumisterie, ventilation et enveloppe du bâtiment sur les marchés négoce et industrie.
Les Atouts de l'article:
Résistant Rondelle EPDM étanche Ne rouille pas
Quelques mots du fabricant :
Notre métier consiste à concevoir et distribuer des systèmes complets, des produits et des accessoires de fumisterie, ventilation et enveloppe du bâtiment sur les marchés négoce et industrie.
Un produit Ubbink France
Découvrez toute la gamme Ubbink France


