Non retournable

Ubbink France - Vis inox long.80mm Torx - 850305

UBBINK FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - Vis à carreaux

  • matériau - acier inoxydable

  • longueur - 80 mm

  • largeur - 20 mm

  • pays de fabrication - FRANCE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8713645143729

Réf. Sonepar

03350850305

Réf. Fournisseur

850305

Marque

Ubbink France

modèle:

Vis à carreaux

matériau:

acier inoxydable

longueur:

80 mm

largeur:

20 mm

pays de fabrication:

FRANCE

Vis inox longueur 80mm Torx.

Les Atouts de l'article:

Inaltérable Équipée d'une rondelle en EPDM qui assure l'étanchéité

Quelques mots du fabricant :

Notre métier consiste à concevoir et distribuer des systèmes complets, des produits et des accessoires de fumisterie, ventilation et enveloppe du bâtiment sur les marchés négoce et industrie.

Un produit Ubbink France

Découvrez toute la gamme Ubbink France