Philips - Accessoire rails ZRS700 SPC WH SUSP CLAMP (SKB16-3) - 067130

SIGNIFY FRANCE
CopieCopie
Philips - Accessoire rails ZRS700 SPC WH SUSP CLAMP (SKB16-3)

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

matériau:

aluminium

couleur:

blanc

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - montage en drapeau

  • matériau - aluminium

  • couleur - blanc

  • largeur - 25 mm

  • longueur - 39 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8718696067130

Réf. Sonepar

05204067130

Réf. Fournisseur

067130

Marque

Philips

type d'accessoire/pièce détachée:

montage en drapeau

matériau:

aluminium

couleur:

blanc

largeur:

25 mm

longueur:

39 mm

Accessoire rails ZRS700 SPC WH SUSP CLAMP (SKB16-3)

Quelques mots du fabricant :

Nous accélérons l’extraordinaire potentiel de la lumière pour des vies plus agréables et un monde meilleur.
Philips

Un produit Philips

Découvrez toute la gamme Philips