Unex - Adaptateur lateral blanc RAL9010 20x75 U24X - 78647-2

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
longueur - 20 mm
largeur - 75 mm
matériau - plastique
couleur - blanc
sans halogène - Non
Conditionnement
-1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
8428884021065
Réf. Sonepar
00425000470
Réf. Fournisseur
78647-2
Marque
Unex
longueur:
20 mm
largeur:
75 mm
matériau:
plastique
couleur:
blanc
sans halogène:
Non
indice de protection contre les chocs (IK):
IK07
numéro RAL:
9010
indice de protection (IP):
IP4X
Adaptateur latéral blanc RAL9010 20x75 U24X. Indispensable pour monter les boîtiers 78756-2 et 78757-2 et les boitiers Gamme 85 au dessus ou au dessous d'une moulure Gamme 78 20x75.
Les Atouts de l'article:
Composant de finition avec recouvrement des découpes. Pour la sécurité, la fonctionalité et l'esthétisme de l'installation.
Les Atouts de la gamme:
La gamme de moulures 78 RAL 9010 est conçue pour la distribution de conducteurs isolés et câbles et l’installation d’appareillages. - 13 dimensions : 7x12 à 20x75 mm - dont 8 disponibles en version autoadhésives de 7x12 à 20x50 mm. - 4 profondeurs : 7, 10, 16 et 20 mm. - 1, 2 ou 3 compartiments fixes pour séparer les différents circuits. - 2 dimensions disponibles couleur gris RAL 7035 : 16x16 et 20x30 mm. - Gamme de cadres adaptateurs d'appareillages compatibles avec la plupart des appareillages du marché. - Gamme complète de composants pour une finition propre et soignée. - Les composants sont à large recouvrement pour faciliter la prise de cote et la mise en oeuvre. - Peut se peindre pour une parfaite intégration. - Matériau isolant.
Les Atouts de l'article:
Composant de finition avec recouvrement des découpes. Pour la sécurité, la fonctionalité et l'esthétisme de l'installation.
Les Atouts de la gamme:
La gamme de moulures 78 RAL 9010 est conçue pour la distribution de conducteurs isolés et câbles et l’installation d’appareillages. - 13 dimensions : 7x12 à 20x75 mm - dont 8 disponibles en version autoadhésives de 7x12 à 20x50 mm. - 4 profondeurs : 7, 10, 16 et 20 mm. - 1, 2 ou 3 compartiments fixes pour séparer les différents circuits. - 2 dimensions disponibles couleur gris RAL 7035 : 16x16 et 20x30 mm. - Gamme de cadres adaptateurs d'appareillages compatibles avec la plupart des appareillages du marché. - Gamme complète de composants pour une finition propre et soignée. - Les composants sont à large recouvrement pour faciliter la prise de cote et la mise en oeuvre. - Peut se peindre pour une parfaite intégration. - Matériau isolant.



