Unex - Agrafe gris RAL7030 80x40 U24X - 40884
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
pour largeur de canal - 40 mm
pour hauteur de canal - 80 mm
adaptable à la largeur de canal - Oui
sans halogène - Non
pays de fabrication - ESPAGNE
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
00425000608
Réf. Fournisseur
40884
Marque
Unex
pour largeur de canal:
40 mm
pour hauteur de canal:
80 mm
adaptable à la largeur de canal:
Oui
sans halogène:
Non
pays de fabrication:
ESPAGNE
Agrafe gris RAL7030 80x40 U24X. Pour la rétention des fils dans la goulotte et la séparation des circuits.
Les Atouts de l'article:
Permet le maintien des câbles et fils dans la goulotte tout en permettant leurs mises en place à l'intérieur de la goulotte.
Très utile pour travailler couvercle ouvert et maintenir les faisceaux en place.
Dans le cas des goulottes de câblage larges, l'agrafe permet la séparation des circuits.
Matériau isolant.
Les Atouts de la gamme:
La gamme de goulottes de câblage 77 couleur gris RAL 7030 est conçue pour le câblage d'armoires électriques et de communication.
Certifiée pour la plupart des marchés dans le monde.
25 dimensions disponibles.
7 profondeurs disponibles de 18 à 100 mm.
La gamme comporte également :
Des goulottes de câblage de couleur bleu - 13 dimensions disponibles.
Des agrafes pour la séparation des circuits et la rétention des câbles.
Une agrafe de compactage.
Une solution de repérage indépendante du couvercle.
Des couvercles également disponibles seuls avec une autre référence.
Des rivets isolants pour la fixation des goulottes.
Quelques mots du fabricant :
Unex : Keeping you safer
Les Atouts de l'article:
Permet le maintien des câbles et fils dans la goulotte tout en permettant leurs mises en place à l'intérieur de la goulotte.
Très utile pour travailler couvercle ouvert et maintenir les faisceaux en place.
Dans le cas des goulottes de câblage larges, l'agrafe permet la séparation des circuits.
Matériau isolant.
Les Atouts de la gamme:
La gamme de goulottes de câblage 77 couleur gris RAL 7030 est conçue pour le câblage d'armoires électriques et de communication.
Certifiée pour la plupart des marchés dans le monde.
25 dimensions disponibles.
7 profondeurs disponibles de 18 à 100 mm.
La gamme comporte également :
Des goulottes de câblage de couleur bleu - 13 dimensions disponibles.
Des agrafes pour la séparation des circuits et la rétention des câbles.
Une agrafe de compactage.
Une solution de repérage indépendante du couvercle.
Des couvercles également disponibles seuls avec une autre référence.
Des rivets isolants pour la fixation des goulottes.
Quelques mots du fabricant :
Unex : Keeping you safer
Un produit Unex
Découvrez toute la gamme Unex


