Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Unex - Angle extérieur blanc RAL9010 60x110 U24X - 73283-2

UNEX APARELLAJE ELECTRICO SL
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • hauteur - 60 mm

  • largeur - 110 mm

  • modèle - partie inférieure et partie supérieure

  • angle - 90...90 °

  • couleur - blanc

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

8428884017532

Réf. Sonepar

00425000219

Réf. Fournisseur

73283-2

Marque

Unex

hauteur:

60 mm

largeur:

110 mm

modèle:

partie inférieure et partie supérieure

angle:

90...90 °

couleur:

blanc

feuille de protection:

Non

sans halogène:

Non

matériau:

plastique

qualité du matériau:

PVC

traitement antibactérien:

Non

traitement de la surface:

autre

maintien de fonction en cas d'incendie:

Non

type de fixation:

encliquetable

numéro RAL:

9010

indice de protection (IP):

IP4X

indice de protection contre les chocs (IK):

IK08

température d'utilisation:

-25...60 °C

pays de fabrication:

ESPAGNE

Angle extérieur blanc RAL9010 60x110 U24X. Elément de finition en 2 parties pour garantir le recouvrement des découpes et la rétention des câbles.

Un produit Unex

Découvrez toute la gamme Unex