Unex - Angle extérieur gris RAL7035 40x40 U24X - 73270-04

UNEX APARELLAJE ELECTRICO SL
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • hauteur - 40 mm

  • largeur - 40 mm

  • modèle - partie inférieure et partie supérieure

  • angle - 90...90 °

  • couleur - gris

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8428884030326

Réf. Sonepar

00425000805

Réf. Fournisseur

73270-04

Marque

Unex

hauteur:

40 mm

largeur:

40 mm

modèle:

partie inférieure et partie supérieure

angle:

90...90 °

couleur:

gris

feuille de protection:

Non

sans halogène:

Non

matériau:

plastique

qualité du matériau:

PVC

traitement antibactérien:

Non

traitement de la surface:

autre

maintien de fonction en cas d'incendie:

Non

type de fixation:

encliquetable

numéro RAL:

7035

indice de protection (IP):

IP4X

indice de protection contre les chocs (IK):

IK08

température d'utilisation:

-25...60 °C

pays de fabrication:

ESPAGNE

Angle extérieur gris RAL7035 40x40 U24X. Elément de finition en 2 parties pour garantir le recouvrement des découpes et la rétention des câbles.

Un produit Unex

Découvrez toute la gamme Unex