Unex - Angle intérieur blanc RAL9010 20x50 U24X - 78345-2

UNEX APARELLAJE ELECTRICO SL
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • hauteur - 20 mm

  • largeur - 50 mm

  • modèle - partie inférieure et partie supérieure

  • angle - 90...90 °

  • couleur - blanc

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

8428884018850

Réf. Sonepar

00425000433

Réf. Fournisseur

78345-2

Marque

Unex

hauteur:

20 mm

largeur:

50 mm

modèle:

partie inférieure et partie supérieure

angle:

90...90 °

couleur:

blanc

indice de protection contre les chocs (IK):

IK07

sans halogène:

Non

matériau:

plastique

qualité du matériau:

PVC

traitement antibactérien:

Non

traitement de la surface:

autre

maintien de fonction en cas d'incendie:

Non

type de fixation:

encliquetable

numéro RAL:

9010

indice de protection (IP):

IP4X

feuille de protection:

Non

température d'utilisation:

-5...60 °C

pays de fabrication:

ESPAGNE

Angle intérieur blanc RAL9010 20x50 U24X. Elément de finition en 2 parties pour garantir le recouvrement des découpes et la rétention des câbles.

Un produit Unex

Découvrez toute la gamme Unex