Unex - Angle intérieur blanc RAL9010 40x90 U24X - 73322-2
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
hauteur - 40 mm
largeur - 90 mm
modèle - partie inférieure et partie supérieure
angle - 90...90 °
couleur - blanc
Conditionnement
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
8428884017099
Réf. Sonepar
00425000228
Réf. Fournisseur
73322-2
Marque
Unex
hauteur:
40 mm
largeur:
90 mm
modèle:
partie inférieure et partie supérieure
angle:
90...90 °
couleur:
blanc
indice de protection contre les chocs (IK):
IK08
sans halogène:
Non
matériau:
plastique
qualité du matériau:
PVC
traitement antibactérien:
Non
traitement de la surface:
autre
maintien de fonction en cas d'incendie:
Non
type de fixation:
encliquetable
numéro RAL:
9010
indice de protection (IP):
IP4X
feuille de protection:
Non
température d'utilisation:
-25...60 °C
pays de fabrication:
ESPAGNE
Un produit Unex
Découvrez toute la gamme Unex


