Unex - Angle plat blanc RAL9010 16x30 U24X - 78233-2

UNEX APARELLAJE ELECTRICO SL
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • hauteur - 16 mm

  • largeur - 30 mm

  • modèle - partie inférieure et partie supérieure

  • angle - 90...90 °

  • couleur - blanc

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

8428884020105

Réf. Sonepar

00425000414

Réf. Fournisseur

78233-2

Marque

Unex

hauteur:

16 mm

largeur:

30 mm

modèle:

partie inférieure et partie supérieure

angle:

90...90 °

couleur:

blanc

indice de protection contre les chocs (IK):

IK07

sans halogène:

Non

matériau:

plastique

qualité du matériau:

PVC

traitement antibactérien:

Non

traitement de la surface:

autre

maintien de fonction en cas d'incendie:

Non

numéro RAL:

9010

feuille de protection:

Non

type de fixation:

encliquetable

indice de protection (IP):

IP4X

température d'utilisation:

-5...60 °C

pays de fabrication:

ESPAGNE

Angle plat blanc RAL9010 16x30 U24X. Elément de finition en 2 parties pour garantir le recouvrement des découpes et la rétention des câbles.

Un produit Unex

Découvrez toute la gamme Unex