Unex - Angle plat blanc RAL9010 20x30 U24X - 78243-2
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
hauteur - 20 mm
largeur - 30 mm
modèle - capot moulé
angle - 90...90 °
couleur - blanc
Conditionnement
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
8428884020136
Réf. Sonepar
00425000416
Réf. Fournisseur
78243-2
Marque
Unex
hauteur:
20 mm
largeur:
30 mm
modèle:
capot moulé
angle:
90...90 °
couleur:
blanc
indice de protection contre les chocs (IK):
IK07
sans halogène:
Non
matériau:
plastique
qualité du matériau:
PVC
traitement antibactérien:
Non
traitement de la surface:
autre
maintien de fonction en cas d'incendie:
Non
numéro RAL:
9010
feuille de protection:
Non
type de fixation:
encliquetable
indice de protection (IP):
IP4X
température d'utilisation:
-5...60 °C
pays de fabrication:
ESPAGNE
Un produit Unex
Découvrez toute la gamme Unex


