Unex - Capuchons isolant vis hexagonale gris RAL7035 M8 LDPE - 66819
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
matériau - plastique
diamètre du bouchon - 20 mm
forme - à six pans (hexagonal)
couleur - gris
tête ronde - Oui
Conditionnement
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
Réf. Sonepar
00425066819
Réf. Fournisseur
66819
Marque
Unex
matériau:
plastique
diamètre du bouchon:
20 mm
forme:
à six pans (hexagonal)
couleur:
gris
tête ronde:
Oui
qualité du matériau:
autre
pays de fabrication:
ESPAGNE
Capuchons isolant vis hexagonale gris RAL7035 M8 LDPE. Pour isoler la tête des vis 66829.
NoticePDF
Un produit Unex
Découvrez toute la gamme Unex


