Unex - Clip pour couvercle gris RAL7035 U48X - 67845-44
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
adapté à une échelle de câble - Oui
adapté à un caniveau de câble - Non
adapté à un caniveau à grille - Non
matériau - plastique
traitement de la surface - autre
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
00425001384
Réf. Fournisseur
67845-44
Marque
Unex
adapté à une échelle de câble:
Oui
adapté à un caniveau de câble:
Non
adapté à un caniveau à grille:
Non
matériau:
plastique
traitement de la surface:
autre
acier inoxydable, décapé:
Non
qualité du matériau:
autre
température d'utilisation:
-20...90 °C
pays de fabrication:
ESPAGNE
Un produit Unex
Découvrez toute la gamme Unex


