Unex - Colonnette 2 postes 16 appareillages gris RAL7035 80 U24X - 50744
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
forme de colonne - ovale
hauteur de colonne - 765...765 mm
largeur de colonne - 100 mm
diamètre - 133 mm
largeur de la partie supérieure - 80 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8428884013824
Réf. Sonepar
00425000699
Réf. Fournisseur
50744
Marque
Unex
forme de colonne:
ovale
hauteur de colonne:
765...765 mm
largeur de colonne:
100 mm
diamètre:
133 mm
largeur de la partie supérieure:
80 mm
couleur de la colonne:
gris
matériau de la colonne d'installation sans halogène:
Non
matériau de la partie supérieure sans halogène:
Non
nombre de cloisons:
4
modèle:
des deux côtés
précâblé:
Non
ajustable:
Non
compensation de hauteur:
0 mm
profondeur de la colonne:
165 mm
nombre de parties supérieures utilisables:
1
profondeur du couvercle:
0 mm
type de fixation:
visser
mobile:
Oui
adapté à un montage au plafond:
Non
pays de fabrication:
ESPAGNE
entrée de câble:
en dessous
profil continu:
Oui
matériau de la colonne d'installation:
plastique
qualité du matériau de la colonne d'installation:
PVC
surface de la colonne:
autre
numéro RAL de la colonne:
7035
matériau de la partie supérieure:
plastique
qualité du matériau de la partie supérieure:
PVC
surface de la partie supérieure:
autre
couleur de la partie supérieure:
gris
numéro RAL de la partie supérieure:
7035
section transversale utile:
2332 mm²
Un produit Unex
Découvrez toute la gamme Unex


