Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Unex - Colonnette 4 appareillages gris RAL7035 65 U24X - 50623

UNEX APARELLAJE ELECTRICO SL
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • forme de colonne - ovale

  • hauteur de colonne - 377...377 mm

  • largeur de colonne - 140 mm

  • diamètre - 133 mm

  • largeur de la partie supérieure - 65 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8428884013770

Réf. Sonepar

00425000694

Réf. Fournisseur

50623

Marque

Unex

forme de colonne:

ovale

hauteur de colonne:

377...377 mm

largeur de colonne:

140 mm

diamètre:

133 mm

largeur de la partie supérieure:

65 mm

couleur de la colonne:

gris

matériau de la colonne d'installation sans halogène:

Non

matériau de la partie supérieure sans halogène:

Non

nombre de cloisons:

1

modèle:

d’un seul côté

précâblé:

Non

ajustable:

Non

compensation de hauteur:

0 mm

profondeur de la colonne:

125 mm

nombre de parties supérieures utilisables:

1

profondeur du couvercle:

0 mm

type de fixation:

visser

mobile:

Oui

adapté à un montage au plafond:

Non

pays de fabrication:

ESPAGNE

entrée de câble:

en dessous

profil continu:

Oui

matériau de la colonne d'installation:

plastique

qualité du matériau de la colonne d'installation:

PVC

surface de la colonne:

autre

numéro RAL de la colonne:

7035

matériau de la partie supérieure:

plastique

qualité du matériau de la partie supérieure:

PVC

surface de la partie supérieure:

autre

couleur de la partie supérieure:

gris

numéro RAL de la partie supérieure:

7035

section transversale utile:

2332 mm²

Colonnette 4 appareillages gris RAL7035 65 U24X. Pour l'alimentation de postes de travail depuis le sol, en bureaux paysagers.

Un produit Unex

Découvrez toute la gamme Unex