Unex - Coude plat 45° 135x200 R600 gris RAL7035 U23X - Livré avec 4 pièces de jonction - 67237-04
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
largeur d'échelle de câble - 200 mm
hauteur d'échelle de câble - 135 mm
angle - 45°
couleur - gris
changement de direction - horizontal
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8428884044736
Réf. Sonepar
00425001207
Réf. Fournisseur
67237-04
Marque
Unex
largeur d'échelle de câble:
200 mm
hauteur d'échelle de câble:
135 mm
angle:
45°
couleur:
gris
changement de direction:
horizontal
finition d'échelon:
profil perforé
matériau:
plastique
finition du longeron latéral:
profil (ouvert)
perforation latérale:
Oui
type coudé:
coude lisse
à charnière:
Non
modèle:
sans connecteur
rayon interne:
600 mm
maintien de fonction en cas d'incendie:
Non
qualité du matériau:
PVC
traitement de la surface:
autre
numéro RAL:
7035
pays de fabrication:
ESPAGNE
Un produit Unex
Découvrez toute la gamme Unex


