Unex - Coude plat 90° 135x600 R300 gris RAL7035 U23X - Livré avec 4 pièces de jonction - 67626-04

UNEX APARELLAJE ELECTRICO SL
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • largeur d'échelle de câble - 600 mm

  • hauteur d'échelle de câble - 135 mm

  • angle - 90°

  • couleur - gris

  • changement de direction - horizontal

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8428884042299

Réf. Sonepar

00425001289

Réf. Fournisseur

67626-04

Marque

Unex

largeur d'échelle de câble:

600 mm

hauteur d'échelle de câble:

135 mm

angle:

90°

couleur:

gris

changement de direction:

horizontal

finition d'échelon:

profil perforé

matériau:

plastique

finition du longeron latéral:

profil (ouvert)

perforation latérale:

Oui

type coudé:

coude lisse

à charnière:

Non

modèle:

sans connecteur

rayon interne:

300 mm

maintien de fonction en cas d'incendie:

Non

qualité du matériau:

PVC

traitement de la surface:

autre

numéro RAL:

7035

pays de fabrication:

ESPAGNE

Coude plat 90° 135x600 R300 gris RAL7035 U23X. Pour réaliser un changement de direction à 90° de l'échelle à câbles 67 135x600 mm avec un rayon de courbure de 300 mm - Livré avec 4 pièces de jonction.

Un produit Unex

Découvrez toute la gamme Unex