Unex - Couvercle (3m) gris RAL7035 L150 U23X - 71955-04
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
largeur - 150 mm
longueur - 3000 mm
matériau - plastique
sans halogène - Non
couleur - gris
Conditionnement
3 mètre(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
00425000967
Réf. Fournisseur
71955-04
Marque
Unex
largeur:
150 mm
longueur:
3000 mm
matériau:
plastique
sans halogène:
Non
couleur:
gris
traitement de la surface:
autre
indice de protection contre les chocs (IK):
IK08
qualité du matériau:
PVC
traitement antibactérien:
Non
maintien de fonction en cas d'incendie:
Non
numéro RAL:
7035
indice de protection (IP):
IP4X
température d'utilisation:
-25...60 °C
pays de fabrication:
ESPAGNE
Un produit Unex
Découvrez toute la gamme Unex


