Non retournable

Unex - Couvercle coude plat 45° L200 R300 gris RAL7035 U23X - 67214-04

UNEX APARELLAJE ELECTRICO SL
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • largeur - 200 mm

  • longueur - 373 mm

  • angle - 45°

  • type de fixation - encliqueté

  • matériau - plastique

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8428884039503

Réf. Sonepar

00425001194

Réf. Fournisseur

67214-04

Marque

Unex

largeur:

200 mm

longueur:

373 mm

angle:

45°

type de fixation:

encliqueté

matériau:

plastique

traitement de la surface:

autre

couleur:

gris

changement de direction:

horizontal

adapté à un caniveau de câble:

Non

adapté à un caniveau à grille:

Non

adapté à une échelle de câble:

Oui

à charnière:

Non

maintien de fonction en cas d'incendie:

Non

qualité du matériau:

PVC

numéro RAL:

7035

température d'utilisation:

-20...60 °C

pays de fabrication:

ESPAGNE

Couvercle coude plat 45° L200 R300 gris RAL7035 U23X. Pour couvrir le coude à 90° de même largeur et de même rayon de courbure. Livré avec Clips pour couvercle réf. 67845-48.

Les Atouts de l'article:

Pour bien définir la configuration matériel dont vous avez besoin, utilisez le configurateur de notre site internet

Les Atouts de la gamme:

La gamme d'échelles à câbles isolantes 67 en U23X couleur gris RAL 7035 est conçue pour le support et la distribution des câbles de fortes puissances BT et HT.
10 dimensions disponibles et 2 hauteurs d'aile 85 ou 135 mm.

Pour les installations intérieures et extérieures.
Système fabriqué en matériau thermoplastique sans contrainte de mise à la terre.
Très bon comportement aux intempéries et aux U.V.
Bonne résistance à la corrosion et aux agents chimiques, adaptée aux environnements corrosifs.
Système robuste conçu pour travailler à pleine charge avec une distance entre supports de 2 à 3 m.
Grande résistance aux chocs même à basse température : 20 Joules de -20°C à +60°C.
Simple à mettre en œuvre et à travailler, les découpes sont non blessantes pour les mains et les câbles.
Gamme complète de composants pour réaliser les cheminements les plus complexes avec des rayons de courbure de 300 ou 600 mm.

Domaines d'applications : Parfaitement adaptée aux câbles BT de fortes puissance et aux câbles HT.


Quelques mots du fabricant :

Unex : Keeping you safer

Un produit Unex

Découvrez toute la gamme Unex