Unex - Couvercle coude plat 45° L400 R600 gris RAL7035 U23X - 67415-04

UNEX APARELLAJE ELECTRICO SL
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • largeur - 400 mm

  • longueur - 746 mm

  • angle - 45°

  • type de fixation - encliqueté

  • matériau - plastique

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8428884039664

Réf. Sonepar

00425001239

Réf. Fournisseur

67415-04

Marque

Unex

largeur:

400 mm

longueur:

746 mm

angle:

45°

type de fixation:

encliqueté

matériau:

plastique

traitement de la surface:

autre

couleur:

gris

changement de direction:

horizontal

adapté à un caniveau de câble:

Non

adapté à un caniveau à grille:

Non

adapté à une échelle de câble:

Oui

à charnière:

Non

maintien de fonction en cas d'incendie:

Non

qualité du matériau:

PVC

numéro RAL:

7035

température d'utilisation:

-20...60 °C

pays de fabrication:

ESPAGNE

Couvercle coude plat 45° L400 R600 gris RAL7035 U23X. Pour couvrir le coude à 90° de même largeur et de même rayon de courbure. Livré avec Clips pour couvercle réf. 67845-48.

Un produit Unex

Découvrez toute la gamme Unex