Unex - Couvercle ouvrable Acier Inox - 52811
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
finition du couvercle - rond
couleur - argent
nombre d'entrées - 1
avec sortie de câble dans le couvercle - Non
matériau du boîtier/corps - autre
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8428884051390
Réf. Sonepar
00425405139
Réf. Fournisseur
52811
Marque
Unex
finition du couvercle:
rond
couleur:
argent
nombre d'entrées:
1
avec sortie de câble dans le couvercle:
Non
matériau du boîtier/corps:
autre
protection de la surface du boîtier:
autre
matériau du couvercle:
acier inoxydable
traitement de la surface du couvercle:
autre
traitement de surface du couvercle:
poli
avec évidement pour revêtement de sol:
Non
cadre de protection de revêtement de sol:
Oui
adapté à un nettoyage humide:
Oui
couvercle verrouillable:
Oui
pays de fabrication:
ESPAGNE
Un produit Unex
Découvrez toute la gamme Unex


