Unex - Couvercle plaque Identification 40x100mm transparent en U48X sans halogènes - 67011-CL

UNEX APARELLAJE ELECTRICO SL
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau - plastique

  • largeur max. de l'étiquette - 40 mm

  • longueur max. de l'étiquette - 100 mm

  • avec attache autoblocante - Non

  • traitement de la surface - sans

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00425001370

Réf. Fournisseur

67011-CL

Marque

Unex

matériau:

plastique

largeur max. de l'étiquette:

40 mm

longueur max. de l'étiquette:

100 mm

avec attache autoblocante:

Non

traitement de la surface:

sans

température de surface max.:

90 °C

pays de fabrication:

ESPAGNE

Couvercle plaque Identification 40x100mm transparent en U48X sans halogènes. Pour recouvrir les plaques d'identification et protéger les étiquettes et le repérage des échelles à câbles 67 et des chemins de câbles 66.

Les Atouts de la gamme:

La gamme d'échelles à câbles isolantes 67 en U23X couleur gris RAL 7035 est conçue pour le support et la distribution des câbles de fortes puissances BT et HT.
10 dimensions disponibles et 2 hauteurs d'aile 85 ou 135 mm.

Pour les installations intérieures et extérieures.
Système fabriqué en matériau thermoplastique sans contrainte de mise à la terre.
Très bon comportement aux intempéries et aux U.V.
Bonne résistance à la corrosion et aux agents chimiques, adaptée aux environnements corrosifs.
Système robuste conçu pour travailler à pleine charge avec une distance entre supports de 2 à 3 m.
Grande résistance aux chocs même à basse température : 20 Joules de -20°C à +60°C.
Simple à mettre en œuvre et à travailler, les découpes sont non blessantes pour les mains et les câbles.
Gamme complète de composants pour réaliser les cheminements les plus complexes avec des rayons de courbure de 300 ou 600 mm.

Domaines d'applications : Parfaitement adaptée aux câbles BT de fortes puissance et aux câbles HT.

Quelques mots du fabricant :

Unex : Keeping you safer

Un produit Unex

Découvrez toute la gamme Unex