Unex - Croix 135x200 R300 gris RAL7035 U23X - Livrée avec 8 pièces de jonction - 67228-04
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
largeur d'échelle de câble - 200 mm
hauteur d'échelle de câble - 135 mm
largeur de dérivation d'échelle de câble - 200 mm
rayon interne - 300 mm
matériau - plastique
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8428884044804
Réf. Sonepar
00425001203
Réf. Fournisseur
67228-04
Marque
Unex
largeur d'échelle de câble:
200 mm
hauteur d'échelle de câble:
135 mm
largeur de dérivation d'échelle de câble:
200 mm
rayon interne:
300 mm
matériau:
plastique
couleur:
gris
traitement de la surface:
autre
finition du longeron latéral:
profil (ouvert)
finition d'échelon:
profil perforé
maintien de fonction en cas d'incendie:
Non
qualité du matériau:
PVC
numéro RAL:
7035
température d'utilisation:
-20...60 °C
pays de fabrication:
ESPAGNE
Les Atouts de l'article:
Pour bien définir la configuration matériel dont vous avez besoin, utilisez le configurateur de notre site internet
Les Atouts de la gamme:
La gamme d'échelles à câbles isolantes 67 en U23X couleur gris RAL 7035 est conçue pour le support et la distribution des câbles de fortes puissances BT et HT.
10 dimensions disponibles et 2 hauteurs d'aile 85 ou 135 mm.
Pour les installations intérieures et extérieures.
Système fabriqué en matériau thermoplastique sans contrainte de mise à la terre.
Très bon comportement aux intempéries et aux U.V.
Bonne résistance à la corrosion et aux agents chimiques, adaptée aux environnements corrosifs.
Système robuste conçu pour travailler à pleine charge avec une distance entre supports de 2 à 3 m.
Grande résistance aux chocs même à basse température : 20 Joules de -20°C à +60°C.
Simple à mettre en œuvre et à travailler, les découpes sont non blessantes pour les mains et les câbles.
Gamme complète de composants pour réaliser les cheminements les plus complexes avec des rayons de courbure de 300 ou 600 mm.
Domaines d'applications : Parfaitement adaptée aux câbles BT de fortes puissance et aux câbles HT.
Quelques mots du fabricant :
Unex : Keeping you safer
Un produit Unex
Découvrez toute la gamme Unex


