Information livraison : en raison d’événements météorologiques exceptionnels, certaines livraisons dans le Gard (30), l’Hérault (34) et les départements limitrophes peuvent être retardées. Nous mettons tout en œuvre pour limiter les impacts et vous remercions de votre compréhension.

Page d'accueil

Unex - Croix 135x500 R300 gris RAL7035 U23X - Livrée avec 8 pièces de jonction - 67528-04

UNEX APARELLAJE ELECTRICO SL
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • largeur d'échelle de câble - 500 mm

  • hauteur d'échelle de câble - 135 mm

  • largeur de dérivation d'échelle de câble - 500 mm

  • rayon interne - 300 mm

  • matériau - plastique

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8428884040530

Réf. Sonepar

00425001269

Réf. Fournisseur

67528-04

Marque

Unex

largeur d'échelle de câble:

500 mm

hauteur d'échelle de câble:

135 mm

largeur de dérivation d'échelle de câble:

500 mm

rayon interne:

300 mm

matériau:

plastique

couleur:

gris

traitement de la surface:

autre

finition du longeron latéral:

profil (ouvert)

finition d'échelon:

profil perforé

maintien de fonction en cas d'incendie:

Non

qualité du matériau:

PVC

numéro RAL:

7035

température d'utilisation:

-20...60 °C

pays de fabrication:

ESPAGNE

Croix 135x500 R300 gris RAL7035 U23X. Pour réaliser une croix avec deux sorties en T de rayon de courbure 300 mm - Livrée avec 8 pièces de jonction.

Un produit Unex

Découvrez toute la gamme Unex