Unex - Croix 85x200 R600 gris RAL7035 U23X - Livrée avec 8 pièces de jonction - 67209-04
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
largeur d'échelle de câble - 200 mm
hauteur d'échelle de câble - 85 mm
largeur de dérivation d'échelle de câble - 200 mm
rayon interne - 600 mm
matériau - plastique
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8428884040394
Réf. Sonepar
00425001192
Réf. Fournisseur
67209-04
Marque
Unex
largeur d'échelle de câble:
200 mm
hauteur d'échelle de câble:
85 mm
largeur de dérivation d'échelle de câble:
200 mm
rayon interne:
600 mm
matériau:
plastique
couleur:
gris
traitement de la surface:
autre
finition du longeron latéral:
profil (ouvert)
finition d'échelon:
profil perforé
maintien de fonction en cas d'incendie:
Non
qualité du matériau:
PVC
numéro RAL:
7035
température d'utilisation:
-20...60 °C
pays de fabrication:
ESPAGNE
Un produit Unex
Découvrez toute la gamme Unex


