Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Unex - Dérivation blanc RAL9010 16x16 U24X - 78481-2

UNEX APARELLAJE ELECTRICO SL
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • hauteur de conduit d’aération - 16 mm

  • largeur de conduit d’aération - 16 mm

  • matériau - plastique

  • couleur - blanc

  • traitement de la surface - autre

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8428884020662

Réf. Sonepar

00425000447

Réf. Fournisseur

78481-2

Marque

Unex

hauteur de conduit d’aération:

16 mm

largeur de conduit d’aération:

16 mm

matériau:

plastique

couleur:

blanc

traitement de la surface:

autre

sans halogène:

Non

indice de protection contre les chocs (IK):

IK07

qualité du matériau:

PVC

autoextinguible:

Oui

numéro RAL:

9010

feuille de protection:

Non

indice de protection (IP):

IP4X

Dérivation blanc RAL9010 16x16 U24X. Pour réaliser une dérivation sur une moulure Gamme 78 16x16 sans avoir besoin de découper le profil de la moulure.

Les Atouts de l'article:

Composant de finition avec recouvrement des découpes.
Pour la sécurité, la fonctionalité et l'esthétisme de l'installation.

Les Atouts de la gamme:

La gamme de moulures 78 en U23X couleur blanc RAL 9010 est conçue pour la distribution de conducteurs isolés et câbles et l’installation d’appareillages.
13 dimensions : 7x12 à 20x75 mm dont 8 disponibles en version autoadhésives de 7x12 à 20x50 mm.
4 profondeurs : 7, 10, 16 et 20 mm.
1, 2 ou 3 compartiments fixes pour séparer les différents circuits.
2 dimensions disponibles couleur gris RAL 7035 : 16x16 et 20x30 mm.
Gamme de cadres adaptateurs d'appareillages compatibles avec la plupart des appareillages du marché.
Gamme complète de composants pour une finition propre et soignée.
Les composants sont à large recouvrement pour faciliter la prise de cote et la mise en oeuvre.
Peut se peindre pour une parfaite intégration.
Matériau isolant.

Quelques mots du fabricant :

Unex : Keeping you safer

Un produit Unex

Découvrez toute la gamme Unex