Unex - Dérivation T 85x400 R600 gris RAL7035 U23X - Livrée avec 6 pièces de jonction - 67419-04

UNEX APARELLAJE ELECTRICO SL
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • largeur d'échelle de câble - 400 mm

  • hauteur d'échelle de câble - 85 mm

  • modèle - sans connecteur

  • rayon interne - 600 mm

  • matériau - plastique

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8428884039794

Réf. Sonepar

00425001243

Réf. Fournisseur

67419-04

Marque

Unex

largeur d'échelle de câble:

400 mm

hauteur d'échelle de câble:

85 mm

modèle:

sans connecteur

rayon interne:

600 mm

matériau:

plastique

qualité du matériau:

PVC

finition du longeron latéral:

profil (ouvert)

finition d'échelon:

profil perforé

largeur de dérivation d'échelle de câble:

400 mm

finition symétrique:

Oui

maintien de fonction en cas d'incendie:

Non

traitement de la surface:

autre

couleur:

gris

numéro RAL:

7035

température d'utilisation:

-20...60 °C

pays de fabrication:

ESPAGNE

Dérivation T 85x400 R600 gris RAL7035 U23X. Pour réaliser une dérivation à 90° avec rayon de courbure 600 mm - Livrée avec 6 pièces de jonction.

Un produit Unex

Découvrez toute la gamme Unex