Unex - Dérivation T blanc RAL9010 40x110 U24X - 73423-2

UNEX APARELLAJE ELECTRICO SL
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • hauteur de conduit d’aération - 40 mm

  • largeur de conduit d’aération - 110 mm

  • matériau - plastique

  • couleur - blanc

  • traitement de la surface - autre

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8428884019598

Réf. Sonepar

00425000255

Réf. Fournisseur

73423-2

Marque

Unex

hauteur de conduit d’aération:

40 mm

largeur de conduit d’aération:

110 mm

matériau:

plastique

couleur:

blanc

traitement de la surface:

autre

sans halogène:

Non

indice de protection contre les chocs (IK):

IK08

qualité du matériau:

PVC

autoextinguible:

Oui

numéro RAL:

9010

feuille de protection:

Non

indice de protection (IP):

IP4X

pays de fabrication:

ESPAGNE

Dérivation T blanc RAL9010 40x110 U24X. Elément de finition pour garantir le recouvrement des découpes entre deux goulottes Gamme 73 de même hauteur.

Un produit Unex

Découvrez toute la gamme Unex