Unex - Dérivation T blanc RAL9010 40x90 U24X - 73422-2
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
hauteur de conduit d’aération - 40 mm
largeur de conduit d’aération - 90 mm
matériau - plastique
couleur - blanc
traitement de la surface - autre
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8428884019567
Réf. Sonepar
00425000254
Réf. Fournisseur
73422-2
Marque
Unex
hauteur de conduit d’aération:
40 mm
largeur de conduit d’aération:
90 mm
matériau:
plastique
couleur:
blanc
traitement de la surface:
autre
sans halogène:
Non
indice de protection contre les chocs (IK):
IK08
qualité du matériau:
PVC
autoextinguible:
Oui
numéro RAL:
9010
feuille de protection:
Non
indice de protection (IP):
IP4X
pays de fabrication:
ESPAGNE
Un produit Unex
Découvrez toute la gamme Unex


